testo 770-3 Premium set - Stroomtang met Bluetooth®

Artikelnummer: 0590 7703 03
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Stroomtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0590 7703 03
EAN/GTIN 4029547026706
Nummer fabrikant 0590 7703 03

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 770-3 stroomtang is de ideale ampèretang voor veeleisende meettaken in beperkte toepassingsomgevingen. Het beweegbare klembeen kan volledig in het instrument worden teruggetrokken.
  • Dankzij de verbeterde resolutie worden ook in het lagere stroombereik zeer nauwkeurige resultaten verkregen. De testo 770-3 heeft ook een uitgebreid spanningsmeetbereik tot 1000 V.
  • De stroomtang kan ook worden gebruikt voor meer gespecialiseerde toepassingen zoals startstroom-, vermogens- en μA-metingen. Met de optioneel verkrijgbare temperatuuradapter voor thermokoppelsondes kunnen naast elektrische parameters ook temperaturen worden gemeten (geschikte thermokoppelsonde type K kan apart worden besteld).
  • De ampèretang herkent en selecteert automatisch AC/DC en andere parameters zoals weerstand, continuïteit, diode en capaciteit. Dit maakt de bediening eenvoudiger en veiliger dan ooit.
  • De meetwaarden kunnen duidelijk worden gevisualiseerd op het tweedelige display van de stroomtang en in de testo Smart App. De testo 770-3 kan snel en eenvoudig via Bluetooth worden verbonden met de testo Smart App en andere Testo meetinstrumenten. In de App kun je het meetproces als grafiek op je smartphone/tablet weergeven en meetwaarden direct als rapport opslaan en versturen.
  • Downloads en documenten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen