testo 826-T4 - Infraroodthermometer met steekvoeler

Artikelnummer: 0563 8284
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 8284
EAN/GTIN 4029547011764
Nummer fabrikant 0563 8284
L-nummer L40540 315

Omschrijving

Omschrijving:

Temperatuurcontroles van producten en goederenpallets zijn niet alleen verplicht voor inkomende en uitgaande goederen, maar ook voor de voedselverwerkende sector. Met de testo 826-T4 penetratie-infraroodthermometer heb je een HACCP-conform en EN 13485-gecertificeerd meetinstrument bij de hand dat probleemloos voldoet aan de HACCP-voorschriften
  • Dit is wat de penetratie-infraroodthermometer biedt
  • Je bent vooral afhankelijk van snelle, nauwkeurige meetresultaten voor voedselcontroles bij inkomende goederen. De slanke testo 826-T4 biedt beide en nog veel meer! Overtuig uzelf van de voordelen van de HACCP-thermometer:
  • Snelle, nauwkeurige meetresultaten: Met 2 metingen per seconde kunt u met de infraroodmeting heel snel de oppervlaktetemperatuur van uw producten scannen. En dat met een uitstekende resolutie van 0,1 °C. Als vastgelegde grenswaarden worden bereikt of overschreden, biedt de permanent bevestigde penetratiesonde u absolute zekerheid. Hiermee kunt u zelfs de kerntemperatuur van voedsel nauwkeurig meten, zoals yoghurt, kaas, vlees, enz
  • Temperatuurgrenswaarden in één oogopslag: U kunt maximaal twee alarmgrenswaarden instellen; zodra deze worden overschreden of niet worden bereikt, informeert de HACCP-thermometer u door middel van een visueel en akoestisch alarmsignaal. Zo hoeft u niet permanent naar het display te kijken en hebt u toch een oogje op de temperatuur
  • Min./max. waardeweergave en hold-functie: Het min./max. display toont de hoogste en laagste waarden van de laatste meting. Dit zorgt voor een veilige, betrouwbare bewaking van de producttemperatuur. Je kunt de laatst gemeten temperatuurwaarden op het display houden door de hold-knop te gebruiken
  • 6:1 optiek en 1-punts lasermarkeerpunt: De 1-punts laser markeert het midden van het te meten object tijdens de infraroodmeting. De 6:1 optiek van de infraroodthermometer is geschikt voor metingen op korte tot middellange afstand
  • In elk opzicht HACCP: De penetratie infraroodthermometer is HACCP-conform en gecertificeerd volgens EN 13485. Hierdoor is hij perfect voor de voedingsmiddelensector
  • Praktische accessoires meegeleverd: de testo 826-T4 is uitgerust met de robuuste, waterdichte TopSafe beschermkoffer conform beschermingsklasse IP67. Indien nodig kan de TopSafe-koffer in de vaatwasser gereinigd worden. Met de meegeleverde voorboor voor diepvriesproducten kun je zelfs de kerntemperatuur van diepvriesproducten meten. De veilige opslag van de HACCP-thermometer wordt gegarandeerd door de wand-/riemhouder en de beschermende sondekap voor de penetratiesonde.