testo 915i temperatuur-set - Thermometer met temperatuurvoelers en smartphone-bediening

Artikelnummer: 0563 5915
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Temperatuurmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0563 5915
    EAN/GTIN 4029547023958
    Nummer fabrikant 0563 5915
    L-nummer L40540 447

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadloos, veelzijdig, gebruiksvriendelijk: De kit, die bestaat uit een thermometer, een luchtsonde, een dompel-/penetratiesonde en een oppervlaktesonde, is ideaal voor het uitvoeren van temperatuurmetingen in een groot aantal toepassingen. De testo 915i thermometer met smartphonebediening en Bluetooth maakt deel uit van het populaire Testo Smart Probes portfolio. De thermometer biedt snelle, betrouwbare meetresultaten en is bijzonder veelzijdig en eenvoudig te gebruiken in combinatie met de sondes, Bluetooth en Smart App

    testo 915i temperatuurset: Thermometer met temperatuursensoren en bediening via smartphone

    • Robuuste, snel reagerende dompel-/penetratiesonde (TC type K, klasse 1), meetbereik -50 tot +400 °C, toepassing: Temperatuurmeting in vloeistoffen, pasta's en halfvaste media
    • Snel reagerende oppervlaktevoeler (TC type K, klasse 1) met geveerde thermokoppelstrip, meetbereik -50 tot +350 °C, toepassing: Temperatuurmeting op vlakke en niet-vlakke oppervlakken, bijv. ook voor metingen aan buizen
    • Robuuste, snel reagerende luchttemperatuurvoeler (TC type K, klasse 1), meetbereik -50 tot +400 °C, toepassing: Meting van omgevingstemperatuur en temperaturen in kanalen en bij luchtuitlaten
    • Hoge meetnauwkeurigheid tot ±1,0 °C dankzij systeemkalibratie af fabriek
    • Voor snelle, draadloze temperatuurmetingen
    • Innovatief vergrendelingsmechanisme op de handgreep voor eenvoudige, veilige bevestiging van insteekbare Testo-meetsondes
    • Veelzijdig inzetbaar in alle temperatuurrelevante toepassingen: Compatibel met alle Testo en standaard type K thermokoppelsondes
    • testo Smart App: Weergave van meetwaarden, duidelijke grafische presentatie van temperatuurcurves, documentatie ter plaatse maken en verzenden als PDF- of CSV-bestand
    • Automatische Bluetooth-verbinding met smartphones, tablets of compatibele Testo-meetinstrumenten
    • Bluetooth met een bereik tot 100 m
    • Handige, robuuste behuizing
    • testo Smart Case: Etui voor veilig opbergen en handig vervoeren van thermometer en sondes
    • Dankzij de bewezen kwaliteit en grote duurzaamheid kun je onder alle omstandigheden vertrouwen op je Testo Smart Probe