testo 316-4 Set 1 - lekdetector

Artikelnummer: 0563 3164
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Scheurcontrolemiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 3164
EAN/GTIN 4029547010132
Nummer fabrikant 0563 3164
L-nummer L40550 158

Omschrijving

Omschrijving:

Lekkages in een koelsysteem of warmtepomp hebben ernstige gevolgen. Het systeem levert niet langer de vereiste koelcapaciteit en in het ergste geval kunnen systeemonderdelen beschadigd raken. Om nog maar te zwijgen van de milieuschade en de kosten voor uw klant. Om zelfs de kleinste lekkages te kunnen detecteren, heeft u snelle en betrouwbare meetinstrumenten nodig, zoals de testo 316-4 lekdetector.Voordelen van de testo 316-4 set 1 lekdetector
  • Een allrounder in lekdetectie: de testo 316-4 lekdetector (set 1) is een snelle, betrouwbare lekdetector voor alle gangbare koudemiddelen
  • Praktische sensortechnologie:de lekdetector's sensor wordt permanent bewaakt en geeft storingen of verontreinigingen weer op het scherm. Het gebruik van testlekken is dus niet meer nodig. Bij vervuiling kan de sensor eenvoudig worden gereinigd en is dan meteen weer klaar voor gebruik. Bovendien kan de sensor dankzij de flexibele zwanenhals dicht bij het leidingwerk of de meetlocatie worden geplaatst
  • Hoge gevoeligheid:dankzij de extreem hoge gevoeligheid van ˂3g/a volgens EN 14624 kunnen zelfs de kleinste lekken betrouwbaar worden gedetecteerd. De sleepwijzerfunctie geeft maximale lekkages aan, waardoor het lokaliseren van lekkages wordt vergemakkelijkt
  • Betrouwbare waarschuwingsfuncties:als er een lek wordt gevonden, verandert het display van groen naar rood. Een geluidssignaal geeft ook aan dat er een lek is gedetecteerd. Met de meegeleverde oortelefoons kan de testo 316-4 lekdetector ook worden gebruikt in luide omgevingen.
  • Verder opties voor ammoniak: voor koelinstallaties die werken met ammoniak kunt u de testo 316-4 lekdetector (set 1) upgraden met de reservekop voor ammoniak (NH3). Of u kunt de testo 316-4 lekdetector (set 2) specifiek voor ammoniak aanschaffen
  • Downloads en documenten