testo 316-3 - Lekdetector voor koudemiddelen

Artikelnummer: 0563 3163
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Scheurcontrolemiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 3163
EAN/GTIN 4029547011849
Nummer fabrikant 0563 3163
L-nummer L40550 143

Omschrijving

Omschrijving:

In geen enkele professionele koelinstallatie mag de lekdetector testo 316-3 ontbreken: Hij detecteert betrouwbaar alle gangbare koudemiddelen; dankzij de hoge gevoeligheid vindt hij zelfs de kleinste lekken en dankzij de automatische nulstelling detecteert hij ook lekken in reeds verontreinigde ruimtes.
  • Alle voordelen van de lekdetector testo 316-3 in een oogopslag Detecteert alle gangbare koudemiddelen: CFK, HFK, HFK Hoge gevoeligheid van < 4 g/a1g/a volgens EN 14624:2012 - detecteert dus zelfs de kleinste lekken Onmiddellijk klaar voor gebruik zonder het selecteren van een koudemiddelkarakteristiek Automatische nulstelling - detecteert ook lekken in reeds vervuilde ruimten Optisch en akoestisch alarm in geval van lekken Sensor kan eenvoudig en in enkele seconden worden vervangen Voldoet aan de eisen van de F-gasverordening evenals de normen SAE J1627 en EN 14624:2012