testo 205 - pH- en temperatuurmeter

Artikelnummer: 0563 2051
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuur- en stromingsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 2051
EAN/GTIN 4029547002090
Nummer fabrikant 0563 2051
L-nummer L40550 59

Omschrijving

Omschrijving:

In de voedselproductie spelen pH-waarde en temperatuur een belangrijke rol. Met de testo 205 kunt u tegelijkertijd de pH-waarde en de temperatuur in halfvaste media meten. Omdat het pH/temperatuurmeetinstrument extreem robuust is - met name de pH-meetpunt - wordt de testo 205 vaak gebruikt om de kwaliteit en mate van rijping van vlees te controleren. Bijvoorbeeld in slagerijen, slachthuizen en in de vleesverwerkende industrie.Slimme meettechnologie - voordelen van de testo 205 bij het meten van pH-waarde en temperatuur
  • Met de testo 205 kunnen pH-metingen worden uitgevoerd in halfvaste media. De geïntegreerde temperatuursensor zorgt voor een nauwkeurige temperatuurcompensatie en daardoor voor een nauwkeurige pH-meting
  • De pH-sonde is onderhoudsvrij, lekvrij en ongevoelig voor vuil dankzij de gelelektrolyt in de sonde
  • Het gaatjesmembraan van de pH-sonde zorgt voor een snelle, betrouwbare pH-meting
  • De gecombineerde pH-meetpunt met temperatuursonde kan door de gebruiker worden vervangen. Hierdoor bespaart u de kosten van de aanschaf van een nieuw meetinstrument
Uitrusting en functies van het pH/temperatuurmeetinstrument
  • pH-waarde en temperatuur worden gelijktijdig weergegeven op het verlichte display. U kunt beide waarden dus altijd in de gaten houden
  • De automatische eindwaardeherkenning (auto-hold) registreert de meting zodra deze stabiel is. Een waarschuwingstoon informeert u wanneer de meting stabiel is
  • Opbergkapje met gel: het opbergkapje, dat gevuld is met gelelektrolyt en bevestigd is aan de pH-sonde, wordt gebruikt om de sonde tussen metingen in op te bergen. De elektrolytgel bevordert de duurzaamheid van de pH-sonde en vermindert de onderhoudstijd en -kosten
  • Met de meegeleverde riem/muurbeugel kan het meetinstrument veilig aan de muur of aan een riem worden opgeborgen
  • Kalibratie: het pH/temperatuurmeetinstrument kan op één, twee of drie punten worden gekalibreerd
  • Kalibratiedoseerflesjes: onze DAkkS-gecertificeerde kalibratieoplossingen (optioneel) zijn geschikt voor het kalibreren van de pH-sonde. De pH-sonde wordt gekalibreerd in de geïntegreerde doseeropening van het kalibratiedoseerflesje. Dit garandeert een zuinig gebruik van de ijkoplossing
Bent u bekend met onze testo 205 starterset? Met deze set bent u perfect uitgerust voor het meten van pH-waarde en temperatuur. Bij het testo 205 meetinstrument krijg je ook twee kalibratie doseerflessen, een aluminium koffer en de bewaardop met gel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen