testo 831 - Infrarood thermometer

Artikelnummer: 0560 8316
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0560 8316
EAN/GTIN 4029547011719
Nummer fabrikant 0560 8316
L-nummer L40550 160

Omschrijving

Omschrijving:

Temperatuurcontroles zijn nog nooit zo eenvoudig geweest: de testo 831 infraroodthermometer meet snel en nauwkeurig de oppervlaktetemperatuur van afzonderlijke producten of hele pallets met goederen
  • De testo 831 infraroodthermometer in actie
  • Het ergonomische ontwerp, de geavanceerde technologie en de vele functies van de testo 831 maken dit het ideale instrument voor gebruik in de levensmiddelensector. De gebruiksvriendelijke voedselthermometer biedt u snelle en nauwkeurige metingen en is een echte tijdsbesparing. Uitstekende eigenschappen en voordelen zijn onder andere:
  • Praktisch pistoolgreepontwerp: gemakkelijk met één hand te gebruiken; triggerknop voor snelle en eenvoudige scans
  • Ultrasnelle metingen: met de infraroodthermometer kunt u tot twee metingen per seconde uitvoeren en hele pallets of koelrekken multi-scannen
  • Nauwkeurige temperatuurmetingen - ook op afstand: en dat allemaal dankzij de 30:1-optiek. Een meting die wordt uitgevoerd over een afstand van één meter genereert een meetspot met een diameter van slechts 3,6 cm. Hierdoor kun je de temperatuur van kleinere producten meten, zoals bijvoorbeeld yoghurtdozen
  • Altijd op doel: de twee laserpunten die door de 2-punts lasermeetpuntmarkeerder worden gegenereerd, laten je precies zien op welk object je je richt. De twee laserpunten markeren de diameter van de meetcirkel waarin de oppervlaktetemperatuur moet worden gemeten
  • Alarm en min/max-waarden: hoewel je met je voedselthermometer in een oogwenk metingen kunt uitvoeren, zorgt een reeks handige functies ervoor dat je niets mist. De functies omvatten door de gebruiker gedefinieerde drempels om individueel te bepalen wanneer het visuele en akoestische alarm worden geactiveerd, een hold-functie die de laatste meting bevriest voor een eenvoudigere weergave en min/max-waarden
  • Gordelklem: er is geen betere plek om je testo 831 infraroodthermometer op te bergen dan in zijn beschermende behuizing. Speciaal omdat hij wordt geleverd met een riemclip waarmee u hem aan uw riem kunt bevestigen, zodat u hem altijd bij u hebt wanneer u hem nodig hebt
  • Breed meetbereik: -30 °C (bevroren voedsel) tot +210 °C (hete tellers)
  • HACCP gecertificeerd: de infraroodthermometer is HACCP-gecertificeerd en ideaal voor gebruik in de levensmiddelensector
  • Ook verkrijgbaar als kit: en voor het geval u ook kerntemperatuurmetingen moet uitvoeren, kunt u uw testo 831 infraroodthermometer ook als kit bestellen samen met de testo 106 prod-thermometer.