testo 622 - Thermo hygrometer en barometer

Artikelnummer: 0560 6220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Artikelnummer 0560 6220
    EAN/GTIN 4029547010620
    Nummer fabrikant 0560 6220
    L-nummer L40550 58

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De testo 622 thermohygrometer en barometer is ideaal voor het monitoren van de omgevingslucht. De meter meet de luchttemperatuur, de relatieve vochtigheid en de luchtdruk met een frequentie van eenmaal per tien seconden en geeft de waarden - inclusief de tijd en datum - weer op het grote, gemakkelijk af te lezen display. Een visueel LED-alarm waarschuwt de gebruikers van de ruimte wanneer een drempel wordt overschreden
    • Hiermee kunt u de waarden van de omgevingslucht in de gaten houden, vooral in laboratoria tijdens kalibratie of bij het uitvoeren van experimentele opstellingen
    • De testo 622 thermohygrometer - compleet met praktische details
    • De testo 622 wordt geleverd met zowel een wand- als tafelbevestiging, zodat u zelf kunt bepalen waar u hem het beste kunt plaatsen. De thermohygrometer en barometer geven je alle informatie die je nodig hebt over de temperatuur en druk van de omgevingslucht en de relatieve vochtigheid
    • Het compacte ontwerp, het grote, gemakkelijk af te lezen display, de snelheid waarmee de meter metingen uitvoert en een batterijlevensduur tot 12 maanden zorgen ervoor dat je testo 622 goed is uitgerust om de omgevingslucht te bewaken en je nauwkeurige en betrouwbare resultaten te geven. De batterijen zijn eenvoudig te vervangen.