testo 616 - Vochtmeter voor houtvocht en bouwmateriaal

Artikelnummer: 0560 6160
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Materiaalvochtigheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0560 6160
Kopiëren
EAN/GTIN 4029547003783
Kopiëren
Nummer fabrikant 0560 6160
Kopiëren
L-nummer L40550 56
Kopiëren
Fabrikant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 616 professionele vochtmeter biedt u een nauwkeurige en niet-destructieve manier om het vochtgehalte van hout en bouwmaterialen te meten en het droogproces na waterschade te controleren. Selecteer gewoon de karakteristieke curve en plaats de meetklauw van de meter tegen het oppervlak van het materiaal dat u wilt meten. De meter toont het vochtgehalte als gewichtspercentage ten opzichte van het drooggewicht
  • Hoewel de meetklauw alleen in contact komt met het oppervlak, de muur of de vloer die wordt gemeten, kan de meter het vochtgehalte van het hout of ander materiaal tot op een diepte van 5 cm bepalen
  • Ideale toepassingsgebieden voor de testo 616 vochtmeter
  • De testo 616 vochtmeter is een professioneel meetapparaat dat kan worden gebruikt op uiteenlopende gebieden zoals waterschadeherstel of timmerwerk
  • Het opsporen van vochtschade: de niet-destructieve methode voor het vinden van vocht in muren en vloeren
  • Het bewaken van droogprocessen: van het uitvoeren van vochtinspecties tot het voldoen aan bouwschema's tot gecontroleerd drogen na waterschade - de niet-destructieve methode voor het bepalen van het vochtgehalte in hout en bouwmaterialen
  • Vocht in hout: voor het controleren van het vochtgehalte van hout dat voor de verwerking is opgeslagen
  • testo 616 vochtmeter met 10 karakteristieke curven
  • Zacht hout
  • Hard hout
  • Drukplaat
  • Anhydriet dekvloer
  • Cement dekvloer
  • Kalkzandsteen
  • Gasbeton
  • Beton
  • Hoge isolatiestenen
  • Metselwerk