testo 103 - Klapthermometer

Artikelnummer: 0560 0103
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Temperatuurmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0560 0103
    EAN/GTIN 4029547010569
    Nummer fabrikant 0560 0103
    L-nummer L40540 75

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De testo 103-voedselthermometer is iets langer dan 11 cm en daarmee de kleinste opvouwbare voelerthermometer in zijn klasse. Hij is zelfs zo klein dat hij in elke jas- of broekzak past, zodat je hem altijd bij je hebt wanneer je hem nodig hebt. En omdat de sonde kan worden ingeklapt als hij niet wordt gebruikt, hoef je niet bang te zijn dat hij afbreekt of schade veroorzaakt
    • De testo 103 voedselthermometer - ideaal voor voedselveiligheidsinspecties
    • De testo 103 voedselthermometer kan overal worden gebruikt waar voedsel wordt verkocht, opgeslagen of verwerkt. Hij is ideaal voor het controleren van binnenkomende goederen, cateringdiensten, kantines en commerciële keukens, evenals koelruimten en supermarkten, en om ervoor te zorgen dat de temperatuur wordt aangehouden en aan de kwaliteits- en hygiënenormen wordt voldaan
    • De bijzonder dunne maar niettemin robuuste sensortip van de voedselthermometer maakt hem ideaal voor het uitvoeren van steekproeven op vloeibare en halfvaste media waarbij hij vrijwel geen sporen achterlaat
    • Hij kan ook de kerntemperatuur van voedingsmiddelen meten wanneer de sonde in een hoek van slechts 30° is uitgeklapt. Dit is vooral handig - en vaak noodzakelijk - omdat het niet altijd mogelijk is om metingen uit te voeren onder een hoek van 180° bij het controleren van voedsel in bepaalde opslagruimtes of wanneer het hoog opgestapeld is in dozen of op displays
    • Als u klaar bent met het uitvoeren van uw controles, vouwt u gewoon de sonde weg en stopt u de thermometer terug in uw zak totdat u hem weer nodig hebt. De testo 103 voedingsmiddelenthermometer is niet alleen HACCP-conform en EN 13485 gecertificeerd, maar is ook spatwaterdicht, waardoor hij ideaal is voor gebruik in de voedingsmiddelensector.