Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18-delig

Artikelnummer: 05347107001
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05347107001
    EAN/GTIN 4013288182395
    Nummer fabrikant 05347107001
    L-nummer L60020 3392

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 16 VDE-wisselklingen met 2 handhouders 817 VDE Kraftform in robuust riemetui.
    • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
    • Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

    Voordeel:

    • Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2
    • Meercomponenten Kraftform-handhouder VDE-geïsoleerde met wegrolbescherming
    • VDE-wisselklingen, 154 mm lang
    • In robuust vouwetui
    • Individueel getest

    Levering:

    • Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 1x5.5x154 mm, 0.4x2.5x154 mm, 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm; 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6.3 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8.1 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen