868/1 V Binnenvierkant Bits, # 1 x 25 mm

Artikelnummer: 05340245001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05340245001
EAN/GTIN 4013288118202
Nummer fabrikant 05340245001
L-nummer L60020 4641

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven, met vasthoudfunctie.
  • Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenvierkant-schroeven
  • Bits met vasthoudfunctie voor vinnenvierkant schroeven
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving

Levering:

  • 868/1 V Square-Plus bits, # 1 x 25 mm