Servicekoffer voor debietmeting - Servicekoffer voor debietmeting

Artikelnummer: 0516 4900
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0516 4900
EAN/GTIN 4029547019913
Nummer fabrikant 0516 4900
L-nummer L40540 411

Omschrijving

Omschrijving:

De servicekoffer is ideaal voor het vervoeren en beschermen van uw apparatuur.
  • U kunt de koffer gebruiken om het volgende veilig op te bergen: testo 440 of testo 440 dP luchtsnelheids- en IAQ-meetinstrument Vane sonde (Ø 100 mm) met universeel handvat
  • Als alternatief turbulentiesonde of zuurkastsonde met vaste kabel Hete draad sondekop 16 mm vane sondekop 100 mm vane sondekop Uitschuifbare telescoop voor luchtsnelheidssondes met universeel handvat; of vaanvoeler (Ø 16 mm) of warmdraadvoeler (elk met vaste kabel) 90° hoek voor het aansluiten van vaanvoelers (Ø 100 mm) voor metingen aan plafonduitlaten Vochtigheids-, CO 2- of CO-sonde (elk met universeel handvat); of robuuste vochtigheids-/temperatuurvoeler met vaste kabel Een extra universeel handvat (kabel of Bluetooth®) voor het aansluiten van sondekoppen Pitotbuis Batterijen Andere accessoires, bijv. bijv. temperatuursonde, telescoopverlenging, BLUETOOTH/IRDA printer