9740 Schuimrubberen inzetstuk met stiftsleutels Set 1, 20-delig

Artikelnummer: 05150140001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05150140001
    EAN/GTIN 4013288225108
    Nummer fabrikant 05150140001
    L-nummer L60020 4950

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; met 9-delige Wera stiftsleutelset 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 voor binnenzeskantschroeven, 9-delige Wera stiftsleutelset 967/9 TX XL Multicolour 1 voor TORX® schroeven, 1 magneet 9500, 1 Stabila rolmaat (3 m).

    Voordeel:

    • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
    • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
    • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
    • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
    • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

    Levering:

    • 9740 Foam insert L-key set 1, 20 pieces; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm; 1x 967/9 TX XL Multicolour 1 L-key set for TORX® screws, long, 9 pieces; 3x 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® L-key Multicolour, long: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm; 1x 9500 Magnetiser SB, 64.6 mm; 1x STABILA® BM 100 Pocket tape, metric scale, 3 m, item 19570, 3000 mm; 1x 9840 Foam insert L-key set 1, empty, 172 x 30 x 392 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen