86 Combikling, PZ 2 x PZ 3 x 175 mm

Artikelnummer: 05140310001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05140310001
EAN/GTIN 4013288000613
Nummer fabrikant 05140310001
L-nummer L60020 711

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combikling voor Vario-handgrepen.
  • De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee.
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Voordeel:

  • Combikling kruiskop Pozidriv/kruiskop Pozidriv voor Vario-handhouder
  • Nicromat zeskant-materiaal, 6 mm
  • De Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm met optimale corrosiebescherming
  • Gemaakt van hoogwaardig bitmateriaal voor zeer lange levensduur

Levering:

  • 86 Combination blade for Pozidriv screws, PZ 2 x PZ 3 x 175 mm