Kraftform Kompakt W Imperial 1 Service, 35-delig

Artikelnummer: 05135871001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05135871001
EAN/GTIN 4013288209559
Nummer fabrikant 05135871001
L-nummer L60020 4304

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte gereedschapsset met de belangrijkste schroefgereedschappen voor het verrichten van servicewerkzaamheden binnen en buiten.
  • Met VDE handgreep incl.
  • 12 VDE klingen; 1 sleuf schroevendraaier Kraftform serie 300; 1 Joker steek- en ringratelsleutel met vasthoudfunctie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden; met de ongelooflijk snelle 1/4″ ratel Zyklop Speed incl.
  • accessoires; 8 Zyklop hand- en machinedoppen, 1 universele bithouder; 7 bits, 25 mm lang; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; uiterst compact stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakten te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Voordeel:

  • De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen
  • Hand- en machinedoppen (non-impact) met kogelgroef en kraag aan achterzijde voor optimale grip
  • Steek- en ringratelsleutel Joker met speciale plaat tegen losraken/verliezen van de schroef
  • VDE-geïsoleerde Kraftform-handgreep en wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
  • Set verpakt in robuust stoffen etui

Levering:

  • Kraftform Kompakt W Imperial 1 Maintenance, 35 pieces; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.4 x 2.5 x 60 mm; 1x 1440 Screw Gripper: 4.5-6 x 41 mm; 1x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches, Imperial: 1/2″ x 177 mm; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 1/2″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 9/16″x23 mm; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 1/4″x25 mm, 7/32″x25 mm; 1x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm