851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon, PH 00 x 64 x 1.8 mm

Artikelnummer: 05135271001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05135271001
EAN/GTIN 4013288112736
Nummer fabrikant 05135271001
L-nummer L60020 2133

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving.
  • Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven.
  • Harde uitvoering.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • Geoptimaliseerd voor Aziatische PH-schroeven.
  • Harde uitvoering
  • 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera aansluiting serie 9)

Levering:

  • 851/9 C J PH bits, halfmoon, PH 00 x 64 x 1.8 mm