2035/6 A Micro-schroevendraaierset + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05118150001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05118150001
EAN/GTIN 4013288031945
Nummer fabrikant 05118150001
L-nummer L60020 1704

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera Micro-schroevendraaierset voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
  • Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.
  • Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Voordeel:

  • Kraftform Micro-schroevendraaier voor Phillips-Recess sleuf- en kruiskopschroeven
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 2035/6 A Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 2x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 00x60 mm, PH 0x60 mm; 4x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mm