334/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05105650001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05105650001
EAN/GTIN 4013288003133
Nummer fabrikant 05105650001
L-nummer L60020 1693

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6-delige schroevendraaierset met Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Deels voorzien van Lasertip: De punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor Phillips recess sleuf- en kruiskopschroeven
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Levering:

  • 334/6 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 6 pieces; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 3x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.5x3x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm