Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-delig

Artikelnummer: 05105631001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05105631001
EAN/GTIN 4013288163639
Nummer fabrikant 05105631001
L-nummer L60020 2687

Omschrijving

Omschrijving:

  • 14-delige schroevendraaierset bestaande uit stuksgewijs geteste geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Kraftform handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Deels voorzien van Lasertip: De punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden.
  • Inclusief eenpolige fasetester en 2 houders om het gereedschap op te kunnen bergen.
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het juiste gereedschap.
  • Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Inclusief eenpolige fasetester en 2 houders om het gereedschap op te kunnen bergen.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Levering:

  • Kraftform Big Pack 100 VDE, 14 pieces; 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 165 i PZ/S VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted): # 1x80 mm, # 2x100 mm; 3x 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm; 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 3x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm