7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm, 8 x 39 mm

Artikelnummer: 05078601001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078601001
EAN/GTIN 4013288196095
Nummer fabrikant 05078601001
L-nummer L60020 3765

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Toepassing: Voor zeskantschroeven en/of -moeren
  • Met stiftvergrendeling
  • Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

Levering:

  • 7770 Open end insert, 9x12 mm, 9x12 x 8 x 39 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.