7510 Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 1-3 Nm, 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm

Artikelnummer: 05075810001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05075810001
EAN/GTIN 4013288230669
Nummer fabrikant 05075810001
L-nummer L60020 5167

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor professioneel schroeven / fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment.
  • Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelmogelijkheid voor vijf te kiezen aanhaalmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Snelwisselhouder voor hoge robuustheid.
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aansluiting.

Voordeel:

  • Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
  • Draaimoment eenvoudig instelbaar
  • Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten
  • Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme voor rechts/links aanhalen
  • Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)

Levering:

  • 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm, 1/4″ x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm