Serie 7400 ESD Kraftform Instelbare Momentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,0 Nm) met Snelwisselhouder, 7456 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm

Artikelnummer: 05074828001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074828001
EAN/GTIN 4013288179050
Nummer fabrikant 05074828001
L-nummer L60020 3656

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaier.
  • Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
  • Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde.
  • Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.
  • De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr.
  • 05137003001).
  • Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
  • Met snelwisselfunctie voor razendsnelle wisseling van bits.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
  • Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).

  • Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Voordeel:

  • Vast vooringesteld, instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven

Levering:

  • 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.0 Nm