Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 89 mm, 7452 ESD x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm

Artikelnummer: 05074824001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074824001
EAN/GTIN 4013288179227
Nummer fabrikant 05074824001
L-nummer L60020 3519

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaier.
  • Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
  • Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde.
  • Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.
  • De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr.
  • 05137003001).
  • Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
  • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

  • Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Voordeel:

  • Vast vooringesteld, instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving

Levering:

  • 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7452 ESD x 0.9 Nm x 0.9-1.5 Nm