Serie 7400 Imperial Kraftform Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.

Artikelnummer: 05074722001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074722001
EAN/GTIN 4013288103116
Nummer fabrikant 05074722001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaier.
  • Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde.
  • Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.
  • De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr.
  • 05137001001).
  • Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

  • Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Voordeel:

  • Draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld draaimoment met
  • Alleen met speciaal-gereedschap verstelbaar
  • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
  • Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde

Levering:

  • 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.