Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep, 7462 x 3,0-6,0 Nm

Artikelnummer: 05074717010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05074717010
    EAN/GTIN 4013288188168
    Nummer fabrikant 05074717010
    L-nummer L60020 4051

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera draaimomentschroevendraaier.
    • Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meercomponenten voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven.
    • Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.
    • Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.
    • De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr.
    • 05137002001).
    • Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
    • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
    • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

    • Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Voordeel:

    • Draaimomentschroevendraaier pistoolgreep met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment
    • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
    • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
    • Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden

    Levering:

    • Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7462 x 3.0-6.0 Nm

    Tip:

    ATTENTIE: Speciaal artikel!
    Geef bij het bestellen de gewenste voorinstelling binnen het mogelijke bereik (3,0 - 6,0 Nm) in Nm door aan onze verkoopafdeling.
    Standaardartikel (standaard 3 Nm): 659934 600