840/1 IMP DC SB Impaktor Zeskant Bits, 5 x 25 mm

Artikelnummer: 05073905001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073905001
EAN/GTIN 4013288158345
Nummer fabrikant 05073905001
L-nummer L60020 4622

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Impaktor-bits voor binnenzeskant-schroeven.
  • De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.
  • Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenzeskant-schroeven
  • Impaktor-technologie voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 840/1 IMP DC SB Impaktor bits, 5 x 25 mm