Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6-delig

Artikelnummer: 05073660001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05073660001
    EAN/GTIN 4013288156051
    Nummer fabrikant 05073660001
    L-nummer L60020 2257

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera Kompakt-gereedschap met meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven.
    • In de handgreep geïntegreerde bit-houder.
    • Incl.
    • ratel: Fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max.
    • draaimoment tot zo'n 50 Nm; zeskantkling met 1/4″ binnenzeskant-opname, RVS-huls, krachtige permanente magneet.

    Voordeel:

    • Kraftform Kompakt met ratelfunctie voor hoge werksnelheden
    • Kraftform met wegrolbescherming, meercomponenten, geïntegreerde houder
    • Fijne vertanding voor een kleine slag; omschakelring (rechts, vast, links)
    • Maximaal draaimoment tot 50 Nm
    • Zeskantkling met 1/4″ binnenzeskant-aandrijving, RVS huls, krachtige permanente magneet

    Levering:

    • Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen