950/9 Hex-Plus 6 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig

Artikelnummer: 05073596001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05073596001
    EAN/GTIN 4013288106414
    Nummer fabrikant 05073596001
    L-nummer L60020 2100

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven in handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.
    • stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
    • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
    • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
    • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
    • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

    Voordeel:

    • Met handige clip van slijtvast materiaal
    • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
    • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
    • Gelaserde en daardoor slijtvaste formaatcodering op de stiftsleutels
    • Met handige clip van slijtvast materiaal

    Levering:

    • 950/9 Hex-Plus 6 SB L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 PKL BM L-key, metric, BlackLaser: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen