816 R SB Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4″ x 119 mm

Artikelnummer: 05073540001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073540001
EAN/GTIN 4013288106032
Nummer fabrikant 05073540001
L-nummer L60020 3155

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bithandhouder.
  • De kop met Rapidaptor snelwisselfunctie maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap.
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
  • Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Voordeel:

  • Razendsnel bits verwisselen met de Rapidaptor-snelwisselfunctie
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving, conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

Levering:

  • 816 R SB Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, 1/4″ x 119 mm