867/4 Z SB Bits, TX 20 x 89 mm

Artikelnummer: 05073528001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073528001
EAN/GTIN 4013288105943
Nummer fabrikant 05073528001
L-nummer L60020 3652

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven.
  • Taai-hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 867/4 Z SB Bits, TX 20 x 89 mm