887/4 RR SB Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet, 1/4″ x 57 mm

Artikelnummer: 05073511001
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073511001
EAN/GTIN 4013288105790
Nummer fabrikant 05073511001
L-nummer L60020 3769

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rapidaptor universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).
  • De zwevend opgehangen, vrijlopende magneethuls houdt zelfs lange en zware schroeven muurvast.
  • Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.
  • Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuivenzo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
  • Rapidaptor universele houder met ringmagneet voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Met ringmagneet en aanslaghuls voor een veilige grip van de schroef op de houder
  • Met 1/4″ zeskant-aandrijving

Levering:

  • 887/4 RR SB Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet, 1/4″ x 57 mm