9507 SB 4-in-1 Bit 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Artikelnummer: 05073202001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073202001
EAN/GTIN 4013288225276
Nummer fabrikant 05073202001
L-nummer L60020 5040

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met slechts één bit kunnen vier verschillende schroefprofielen (binnenzeskantschroeven maat 2,5, 5,0, 6,0 en TORX® schroeven maat TX 25) gebruikt worden.
  • Dankzij de enorme ruimtebesparing is de bit zeer geschikt voor gebruik onderweg.
  • Aanzienlijke gewichtsvermindering van meer dan 50%.
  • Het verwerken van grote profielen is mogelijk dankzij inverende kleine aandrijvingen.
  • De bit is voorzien van een 1/4″ zeskantaandrijving (Wera aansluiting serie 1) en kan zo ook worden gebruikt in bijvoorbeeld bitratels en bithandhouders met Rapidaptor.

Voordeel:

  • Innovatief, uiterst compact 4-voudig bit - slechts één bit voor vier verschillende schroefmaten
  • Geschikt voor binnenzeskantschroeven in de maten 2,5; 5,0; 6,0 en TORX® schroeven TX 25
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 9507 SB 4-in-1 Bit 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen