3840/4 Zeskant Bits, RVS, 3/16″ x 89 mm

Artikelnummer: 05071108001
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05071108001
EAN/GTIN 4013288115706
Nummer fabrikant 05071108001
L-nummer L60020 1925

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven.
  • Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenzeskant-schroeven
  • RVS Bits
  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • Vacuümijsgehard
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Levering:

  • 3840/4 Bits, stainless, 3/16″ x 89 mm