3800/4 Bits, RVS, 1 x 5.5 x 89 mm

Artikelnummer: 05071080001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05071080001
EAN/GTIN 4013288115669
Nummer fabrikant 05071080001
L-nummer L60020 2818

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige RVS bits voor sleufkopschroeven.
  • Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor sleufschroeven
  • RVS Bits
  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • Vacuümijsgehard
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 3800/4 Bits, stainless, 1 x 5.5 x 89 mm