Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9-delig

Artikelnummer: 05057474001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057474001
EAN/GTIN 4013288223364
Nummer fabrikant 05057474001
L-nummer L60020 5037

Omschrijving

Omschrijving:

  • 9-delige set in robuuste stoffen box.
  • 1 T-greep adapterschroevendraaier 411 A RA met ratelfunctie, voor 1/4″ doppen.
  • De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden/terughaalhoek 4,5°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.
  • Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk.
  • Met omschakelpal voor het makkelijk wisselen van werkrichting (linksom/rechtsom) met 1 hand.
  • Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen.
  • De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen.
  • Voor 1/4″ vierkantdopsleutel en 1/4″ adapters met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling.
  • 8 Zyklop doppen met 1/4″ aandrijving.
  • ″Take it easy toolfinder″: Kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
  • De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
  • Omschakelpal voor makkelijk wisselen van richting (linksom/rechtsom)
  • Handzaam in gebruik dankzij het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme
  • Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid

Levering:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2, 9 pieces; 1x 411 A RA T-handle adapter screwdriver with ratchet function, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm