Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10-delig

Artikelnummer: 05057472001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057472001
EAN/GTIN 4013288214584
Nummer fabrikant 05057472001
L-nummer L60020 4511

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen.
  • Uiterst compacte ESD bit-handhouder met korte kling voor veilig werken mogelijk, ook in lastig bereikbare plekken.
  • Geschikt voor bits met 1/4″-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1.
  • Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • Hoogwaardige harde bits voor universeel gebruik.
  • Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume.
  • Kan worden bevestigd aan het Wera 2go System.

Voordeel:

  • Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen
  • Stubby ESD bit-handhouder: Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
  • ESD-bithandhouder met elektrostatische beveiliging, magnetisch
  • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
  • 851/1 J: Voor Aziatische Ph-schroeven geoptimaliseerde bits

Levering:

  • Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10 pieces; 1x 811/1 ESD Stubby Bitholding screwdriver, magnetic: 1/4″ x 54 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 0x25 mm, PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 851/1 J bits: PH 00 x 25 x 2 mm; 5x 800/1 Z bits: 0.5x3x25 mm, 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm, 1.2x8x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.