Bit-Check 10 TX Universal 2, 10-delig

Artikelnummer: 05057115001
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057115001
EAN/GTIN 4013288127747
Nummer fabrikant 05057115001
L-nummer L60020 1977

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste Bit-Check van Wera.
  • Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap.
  • Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.
  • Eenvoudig mee te nemen, bijv.
  • in een borstzak.
  • Inclusief universele houder met snelwisselfunctie: Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.
  • Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuivenzo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen.
  • Voor de plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aansluiting, conform DIN ISO 1173-C 6,3 Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.
  • Inclusief extreem harde TORX® bits voor universeel gebruik.

Voordeel:

  • Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
  • Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • In handzame en robuuste bit-check
  • Voor plaatsing in de schroefboormachine of elektronisch geregelde boormachine

Levering:

  • Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 pieces; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 9x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm