Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6-delig

Artikelnummer: 05056470001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05056470001
EAN/GTIN 4013288226181
Nummer fabrikant 05056470001
L-nummer L60020 5009

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit-set, uitermate geschikt voor houtbewerking.
  • De bits 867/4 TORX® HF houden dankzij hun speciale vorm TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie veilig op het gereedschap! Dat is bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.
  • Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.
  • Met ″Take it easy toolfinder″: Kleurcodering op maat.
  • Bij de Bit-Check heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap.
  • Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in de set worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.
  • Eenvoudig mee te nemen, bijv.
  • in een borstzak.
  • Op de werkplek kan de Bit-Check worden opgesteld, om het gereedschap zo binnen handbereik te hebben.

Voordeel:

  • Speciaal voor hout
  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
  • Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.
  • 50 mm lange bits

Levering:

  • Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6 pieces; 6x 867/4 TORX® HF Bits with holding function: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen