899/4/1 Universele bithouder, 1/4″ x 50 mm

Artikelnummer: 05053457001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05053457001
    EAN/GTIN 4013288017673
    Nummer fabrikant 05053457001
    L-nummer L60020 2540

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
    • RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie.
    • De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder.
    • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
    • 1/4″ zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

    Voordeel:

    • Universele houder voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
    • Met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet
    • 1/4″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

    Levering:

    • 899/4/1 Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm