889/4 R Rapidaptor universele bithouder, 1/4″ x 100 mm

Artikelnummer: 05052504001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05052504001
    EAN/GTIN 4013288101242
    Nummer fabrikant 05052504001
    L-nummer L60020 1311

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rapidaptor universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).
    • Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.
    • Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuivenzo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen.
    • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
    • 1/4″ zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

    Voordeel:

    • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
    • Rapidaptor universele houder voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving, magnetisch
    • Met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving

    Levering:

    • 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4″ x 100 mm