1065 i PZ VDE-geïsoleerde Kraftform Pozidriv schroevendraaier, PZ 2 x 100 mm

Artikelnummer: 05051613001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051613001
EAN/GTIN 4013288222251
Nummer fabrikant 05051613001
L-nummer L60020 4840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform VDE-schroevendraaier.
  • Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.
  • De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Voordeel:

  • Geïsoleerde schroevendraaier voor veilig werken tot 1.000 V
  • Individueel getest
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • 1065 i PZ VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver, PZ 2 x 100 mm