1062 i PH VDE-geïsoleerde Kraftform Phillips schroevendraaier, PH 2 x 100 mm

Artikelnummer: 05051603001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05051603001
    EAN/GTIN 4013288222237
    Nummer fabrikant 05051603001
    L-nummer L60020 4746

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige Kraftform VDE-schroevendraaier.
    • Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.
    • De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip.
    • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
    • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
    • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

    Voordeel:

    • Geïsoleerde schroevendraaier voor veilig werken tot 1.000 V
    • Individueel getest
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken
    • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
    • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

    Levering:

    • 1062 i PH VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver, PH 2 x 100 mm