838 RA-R M bithandhouder met ratelfunctie, 1/4″, 1/4″ x 123.5 mm

Artikelnummer: 05051493001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051493001
EAN/GTIN 4013288229748
Nummer fabrikant 05051493001
L-nummer L60020 5164

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bithandhouder met intuïtief bedienbare ratelfunctie.
  • Het geïntegreerde ratelmechanisme met fijne vertanding (36 tanden/terughaalhoek 10°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.
  • Heen-en-weer draaien maakt sneller werken mogelijk.
  • Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en moeiteloos werken mogelijk.
  • Ergonomisch omschakelen van links naar rechts of naar 0-stand.
  • Kraftform Plus handgreep om ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Magnetische bithouder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).
  • De kop met Rapidaptor snelwisselfunctie maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap.
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.

Voordeel:

  • Bithandhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-reeksen 1 en 4
  • In handgreep geïntegreerd ratelmechanisme
  • De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
  • Hoog werktempo: Met de ratelmechaniek kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
  • Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand

Levering:

  • 838 RA-R M Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″, 1/4″ x 123.5 mm