Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7-delig

Artikelnummer: 05051032001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05051032001
EAN/GTIN 4013288229724
Nummer fabrikant 05051032001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit-set voor universeel gebruik.
  • Bithandhouder met 300 mm lange kling en zeer slanke, vergrendelbare bitopname om lastig te bereiken plaatsen te kunnen bereiken.
  • Dankzij de slanke constructie kunnen hiermee ook schroeven op zeer beperkte inbouwsituaties worden bediend.
  • Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.
  • In de handgreep geïntegreerde houder voor opbergen van de bits.
  • 6 taaiharde, 25 mm lange bits (kruiskop Phillips, Pozidriv en TORX®).
  • Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum.
  • Met zeskantige wegrolbescherming tegen wegrollen.

Voordeel:

  • Met 6 bits in de houder: kruiskop Phillips, sleuf en vierkant (Robertson); taai-hard
  • Voor universeel gebruik
  • 300 mm lange, vaste kling
  • Bithouder met uiterst slanke constructie voor werken op plekken met weinig ruimte
  • Veilige bitvasthoudfunctie dankzij vergrendelmechanisme. Met sterke permanente magneten.

Levering:

  • Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm