Kraftform Kompakt 25 met etui, 7-delig

Artikelnummer: 05051024001
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051024001
EAN/GTIN 4013288098931
Nummer fabrikant 05051024001
L-nummer L60020 1838

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt.
  • Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit.
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4.
  • Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie.
  • Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven.
  • Geïntegreerde houder voor opbergen van bits.
  • De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling.
  • Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend.
  • De bajonethouder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.
  • De bajonetkling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet.
  • Met handig riemetui.

Voordeel:

  • Handhouder met in de handgreep verzinkbare bajonetkling
  • Geïntegreerde houder om de bits in te bewaren
  • Met extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • In robuuste tas
  • Ergonomische Kraftform-handgreep voor moeiteloos werken

Levering:

  • Kraftform Kompakt 25 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm