Kraftform Kompakt 20 met etui, 7-delig

Artikelnummer: 05051021001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051021001
EAN/GTIN 4013288098917
Nummer fabrikant 05051021001
L-nummer L60020 1690

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het Wera Compact-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt.
  • Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit.
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4.
  • Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie.
  • Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven.
  • Geïntegreerde houder voor opbergen van bits.
  • Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum.
  • De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling.
  • Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend.
  • De bajonethouder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.
  • De bajonetkling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet.
  • Met handig riemetui.

Voordeel:

  • Kraftform-handhouder met bajonetkling en Rapidaptor-snelwisselfunctie
  • Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten en geïntegreerde houder
  • Met extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • In robuuste tas
  • In de handgreep verzinkbare bajonetkling

Levering:

  • Kraftform Kompakt 20 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm