780 B 3/8″ Adapter, 780 B/2 x 5/16″ x 30 mm

Artikelnummer: 05042665001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05042665001
EAN/GTIN 4013288007988
Nummer fabrikant 05042665001
L-nummer L60020 1263

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbindingselement van vierkant naar zeskant.
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8.
  • Aandrijving: 3/8″ binnenvierkant.

Voordeel:

  • 3/8″ verbindingselement
  • Geschikt voor bits met 5/16″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 2)
  • Met 3/8″ binnenvierkant-aandrijving
  • Met kogelvanggroef

Levering:

  • 780 B 3/8″ Adaptor, 780 B/2 x 5/16″ x 30 mm