367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie, TX 27 x 115 mm

Artikelnummer: 05028054001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05028054001
EAN/GTIN 4013288100733
Nummer fabrikant 05028054001
L-nummer L60020 2221

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers.
  • Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.
  • Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfpunt en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

Levering:

  • 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws, TX 27 x 115 mm