950 BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser, 6 x 90 mm

Artikelnummer: 05027209001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05027209001
EAN/GTIN 4013288095459
Nummer fabrikant 05027209001
L-nummer L60020 2811

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Wrijfvaste formaatmarkering om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus functionaliteit voor een langere levensduur van de schroeven
  • Gelaserde en daardoor slijtvaste formaatcodering
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Metrisch

Levering:

  • 950 BM L-key, metric, BlackLaser, 6 x 90 mm